Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 4

Art.-nr.: 321405 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 214 mm
Hoved-diameter D 68 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 35 mm
Spidslængde L3 30 mm
Med støddæmpning ja
Fjedervandring 35 mm
Nyttelængde L2 111 mm
Emnevægt maks. 600 kg
Maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Anvendelse drejning
Vægt 2,3 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321405 4
EAN/GTIN 4045197720955
Producentnummer 321405 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Affjedring af løbespidsen til tryk- og længdeudligning, støddæmpende.
  • Løbespids i gennemhærdet værktøjsstål ultrapræscist slebet i lejeplacering.
  • Præcisionsrulleleje med livstidssmøring.
  • Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.
  • Ekstremt stiv udførelse med ekstra skaftstøtte.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.

Præcisionsudførelse.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

  • Til dæmpning af pludselige belastninger.
  • Til udligning af længdeudvidelser.
  • Egnet til anvendelse med medbringerpinol.