Let roterende pinol, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 320655 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 166 mm
Hoved-diameter D 48 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 28 mm
Spidslængde L3 32,5 mm
Nyttelængde L2 85 mm
Med aftrykningsgevind nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 200 kg
Maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,006 mm
Anvendelse drejning
Vægt 0,95 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320655 3
EAN/GTIN 5907412202716
Producentnummer 800006620
Producent/ansvarlig person Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Let udførelse.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.