{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 166 mm | |
| Průměr hlavy D | 48 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 60 stupně | |
| Největší průměr hrotu D1 | 28 mm | |
| Délka špičky L3 | 32,5 mm | |
| Užitná délka L2 | 85 mm | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| S hrotem z karbidu | ne | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Obrobek hmotnost max. | 200 kg | |
| Maximální otáčky | 6 000 min-1 | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,006 mm | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 0,95 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 320655 3 | |
| EAN / GTIN | 5907412202716 | |
| Číslo výrobce | 800006620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |