{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L |
246 mm
|
|
| Hoved-diameter D |
75 mm
|
|
| Version, centreringsspids |
medløbende
|
|
| Spidsvinkel α |
60 grader
|
|
| Største spids-diameter D1 |
50 mm
|
|
| Spidslængde L3 |
55,5 mm
|
|
| Nyttelængde L2 |
116,5 mm
|
|
| Med aftrykningsgevind |
nej
|
|
| Med hårdmetalspids |
nej
|
|
| Med støddæmpning |
nej
|
|
| Emnevægt maks. |
650 kg
|
|
| Maks. omdrejningstal |
4.000 min-1
|
|
| Maksimal rundløbsfejl |
0,006 mm
|
|
| Anvendelse |
drejning
|
|
| Vægt |
3,32 kg
|
|
| Produkttype |
centrerspids
|
| Artikelnummer | 320655 5 | |
| EAN/GTIN | 5907412202747 | |
| Producentnummer | 800006622 | |
| Producent/ansvarlig person | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |