Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 3

Artikelnummer: 320655 3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 166 mm
Kopdiameter 48 mm
Uitvoering centreerpunt meelopend
Tophoek 60 graden
Grootste puntdiameter 28 mm
Puntlengte 32,5 mm
Met afdrukschroefdraad nee
Met hardmetalen punt nee
Met schokdemping nee
Nuttige lengte 85 mm
Werkstukgewicht max. 200 kg
Maximaal toerental 6.000 min-1
Maximale rondloopfout 0,006 mm
Toepassing draaien
Gewicht 0,95 kg
Producttype centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320655 3
EAN/GTIN 5907412202716
Nummer fabrikant 800006620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tophoek 60°.
  • Lichte uitvoering.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.