Lätta, roterande svarvdubb 3

Art-nr: 320655 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK3
hus-⌀ D 48 mm
totallängd L 166 mm
effektiv längd B 85 mm
största spets-⌀ 60° A 28 mm
maximalt radiellt kast 0,006 mm
spetslängd C 32,5 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
för arbetsstycksvikt 200 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320655 3
EAN/GTIN 5907412202716
Tillverkarens nummer 800006620

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • Lätt utförande.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfritt.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.