Könnyített kivitelű forgócsúcs 3

Cikkszám: 320655 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK3
Ház ⌀ D 48 mm
Teljes hossz L 166 mm
Hasznos hossz B 85 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 28 mm
Maximális körfutáshiba 0,006 mm
Csúcs hossza C 32,5 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Munkadarab tömeghez 200 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320655 3
EAN / GTIN 5907412202716
Gyártó száma 800006620

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.