Besisukantis tekinimo centras, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 320655 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 166 mm
Galvos skersmuo D 48 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 28 mm
Viršūnės ilgis L3 32,5 mm
Darbinės dalies ilgis L2 85 mm
Su nuėmimo sriegiu ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Ruošinio svoris maks. 200 kg
Maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Maksimalus radialinis mušimas 0,006 mm
Paskirtis tekinimas
Svoris 0,95 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320655 3
EAN / GTIN 5907412202716
Gamintojo numeris 800006620
Gamintojas / atsakingas asmuo Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Germany, www.bison-chuck.com

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°.
  • Lengvas modelis.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Nereikia techninės priežiūros.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.