Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse’a: 3

Nr art.: 320655 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 166 mm
Średnica głowicy D 48 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 28 mm
Długość ostrzy L3 32,5 mm
Długość użytkowa L2 85 mm
Z gwintem wyciskowym nie
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Maks. masa obrabianego przedmiotu 200 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Maksymalne bicie 0,006 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,95 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320655 3
EAN / GTIN 5907412202716
Numer producenta 800006620
Producent/osoba odpowiedzialna Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°.
  • Wersja lekka.
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Bezobsługowe.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach.