Vârf rotativ uşor pentru strung, Con Morse: 3

Cod articol.: 320655 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 166 mm
Diametrul capului D 48 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 28 mm
Lungimea vârfului L3 32,5 mm
Lungime utilă L2 85 mm
Cu filet de distanţare nu
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 200 kg
Turaţie maximă 6.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,006 mm
Utilizare Strunjire
Greutate 0,95 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320655 3
EAN / GTIN 5907412202716
Număr producător 800006620
Producător/responsabil Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf de 60°.
  • Execuţie uşoară.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici şi mari.