Roterende pinol til udskiftningsindsats 40

Art.-nr.: 320617 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter Skaft-⌀ 40 mm
Hus-⌀ D 74 mm
Skaft-⌀ D1 18 mm
⌀d 40 mm
Til emnevægt 550 kg
Samlet længde L 165 mm
Nyttelængde L1 95 mm
Fjedervandring 4 mm
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Rundløbsfejl 0,01 mm
passer til farvekode K18
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320617 40
EAN/GTIN 4062406573140

Betegnelse

Udførelse:

  • Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.
  • Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.
Cylindrisk skaft til opspænding i borestangsholdere, spændetangsholdere eller hydrauliske spændepatroner; til opspænding i 2. revolver.
Til bearbejdning af tunge emner.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser, nr. 320625.
Udskiftelige indsatser, nr. 320629.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven