{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | VDI 30 | |
Hus-⌀ D | 44 mm | |
Skaft-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀d | 30 mm | |
Til emnevægt | 300 kg | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Nyttelængde L1 | 60 mm | |
Fjedervandring | 3 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Rundløbsfejl | 0,01 mm | |
passer til farvekode | K12 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320617 VDI30 | |
EAN/GTIN | 4045197947925 |