Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku 40

Č. pol.: 320617 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ⌀ stopky 40 mm
⌀ puzdra D 74 mm
⌀ stopky D1 18 mm
⌀ d 40 mm
pre hmotnosť obrobku 550 kg
Celková dĺžka L 165 mm
Úžitková dĺžka L1 95 mm
Dráha pružiny 4 mm
maximálne otáčky 4 000 min-1
Radiálne hádzanie 0,01 mm
vhodné pre farebný kód K18
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320617 40
EAN/GTIN 4062406573140

Popis

Prevedenie:

  • Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.
  • Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
Valcová stopka na upnutie do držiakov vyvrtávacích tyčí, klieštinových držiakov alebo hydraulických skľučovadiel; na uloženie do druhého revolvera.
Pre obrábanie ťažkých obrobkov.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštní příslušenství:

Vymeniteľné vložky Č. 320625.
Vymeniteľné vložky Č. 320629.

Poznámka:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka