Roterende pinol til udskiftningsindsats HSK50

Art.-nr.: 320617 HSK50
Rabat
6429,26 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter HSK 50
Hus-⌀ D 44 mm
Skaft-⌀ D1 12 mm
Til emnevægt 300 kg
Samlet længde L 120 mm
Nyttelængde L1 95 mm
Fjedervandring 3 mm
maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Rundløbsfejl 0,01 mm
passer til farvekode K12
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320617 HSK50
EAN/GTIN 4062406127244

Betegnelse

Udførelse:

  • Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.
  • Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser, nr. 320625.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven