Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: 40

Cod articol.: 320617 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 165 mm
Diametrul capului D 74 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
Lungime utilă L2 95 mm
Prindere pe partea utilajului coadă cilindrică
Diametrul tijei DS 40 mm
Cu filet de distanţare da
Cu suprafete de prindere da
Cuvârf de carbură da
Cu amortizarea şocurilor da
Cursa arcului 4 mm
Piesă de prelucrat greutate max. 550 kg
Turaţie maximă 4.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,01 mm
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Strunjire
Greutate 3 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320617 40
EAN / GTIN 4062406573140
Număr producător 320617 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.
  • Complet călit şi rectificate. Nu necesită mentenanţă datorită ungerii permanente.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
Coadă cilindrică pentru prindere în suporturi pentru bare de strunjit, mandrine cu bucşă elastică sau mandrine hidraulice; pentru prindere în al doilea revolver.
Pentru prelucrarea pieselor dificile.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Accesorii opţionale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.
Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320629.

Notă:

Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.