{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | 3-kantet skaft | |
Hus-⌀ D | 74 mm | |
Skaft-⌀ D1 | 18 mm | |
⌀d | 50 mm | |
Til emnevægt | 700 kg | |
Samlet længde L | 165 mm | |
Nyttelængde L1 | 95 mm | |
Fjedervandring | 4 mm | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Rundløbsfejl | 0,01 mm | |
passer til farvekode | K18 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320617 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406573157 |