{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis | 165 mm | |
| Galvos skersmuo | 74 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo | 40 mm | |
| Su nuėmimo sriegiu | taip | |
| Su prispaudimo paviršiais | taip | |
| Su karbido antgaliu | taip | |
| Su smūgių slopinimu | taip | |
| Spyruoklės eiga | 4 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 95 mm | |
| Ruošinio svoris maks. | 550 kg | |
| Maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | |
| Keičiamos centravimo viršūnės | ne | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 3 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320617 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406573140 | |
| Gamintojo numeris | 320617 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |