{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | Skaft-⌀ 25 mm | |
Hus-⌀ D | 44 mm | |
Skaft-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀d | 25 mm | |
Til emnevægt | 300 kg | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Nyttelængde L1 | 51 mm | |
Fjedervandring | 3 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Rundløbsfejl | 0,01 mm | |
passer til farvekode | K12 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320617 25 | |
EAN/GTIN | 4045197773647 | |
Producentnummer | 320617 25 |