Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: 40

Artiklové číslo: 320617 40
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 165 mm
Průměr hlavy D 74 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Užitná délka L2 95 mm
Upínač na straně stroje válcová stopka
Průměr stopky DS 40 mm
S odtlačovacím závitem ano
Se upínacími plochami ano
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ano
Dráha pružiny 4 mm
Obrobek hmotnost max. 550 kg
Maximální otáčky 4 000 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,01 mm
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320617 40
EAN / GTIN 4062406573140
Číslo výrobce 320617 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Odpružené provedení pro axiální kompenzací délky při obrábění.
  • Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.
Válcová stopka k upnutí v držácích na vyvrtávací tyče, držácích kleštiny nebo hydraulických upínacích pouzdrech; k upnutí ve druhém revolveru.
Pro obrábění těžkých obrobků.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.
Vyměnitelné vložky č. 320629.

Poznámka:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.