Korthulsborholder VARIA, VXT4, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 319846 6
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet
Kølesmøremiddel ja
Serie VARIA VXT
Producentbetegnelse Vollbohrerhalter VARIA VXT4 Spann-Ø 6mm
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt EWC00400395; ZYL00602215
Holderform lige spændeflade
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 0040
Holdertype tapper; tapper
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 45,85 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6,012 mm
Toleranceklasse H7
Øvre mål på nominel diameter 0 mm
Nedre mål, nominel diameter 0 mm
Skaftform rund
Skaftdiameter 6 mm
Hovedform rund
Hovedlængde 10 mm
Funktionshøjde 64 mm
Funktionsbredde 68 mm
Skærekantlængde 36 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Længde på udhæng 18 mm
Nyttelængde 63,85 mm
Funktionslængde 47 mm
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 4000-89
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype Klemholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319846 6
EAN/GTIN 4069739471198
Producentnummer 232715
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXT – fleksibelt system med dobbelt konus. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Optimeret stabilitet og dæmpning
  • Værktøjsskift, fleksibilitet og modularitet.
  • Højeste præcision og gentagelsesnøjagtighed (+/- 0,002).
  • Bagudkompatibilitet med VARIA VX

Anvendelse:

Hurtigskiftesystem til statiske drejeopgaver.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VXT3 og VXT4 ved 5,4 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.