Korthulsborholder VARIA, VXT4, Spænde-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 319846 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet
Kølesmøremiddel ja
Serie VARIA VXT
Producentbetegnelse Vollbohrerhalter VARIA VXT4 Spann-Ø 10mm
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt EWC00400395; ZYL01002215
Holderform lige spændeflade
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 0040
Holdertype tapper; tapper
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 45,85 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 10,015 mm
Toleranceklasse H7
Øvre mål på nominel diameter 0 mm
Nedre mål, nominel diameter 0 mm
Skaftform rund
Skaftdiameter 10 mm
Hovedform rund
Hovedlængde 7,3 mm
Funktionshøjde 64 mm
Funktionsbredde 68 mm
Skærekantlængde 42 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Længde på udhæng 20 mm
Nyttelængde 63,85 mm
Funktionslængde 50 mm
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 4000-89
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype Klemholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319846 10
EAN/GTIN 4069739471174
Producentnummer 232713
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXT – fleksibelt system med dobbelt konus. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Optimeret stabilitet og dæmpning
  • Værktøjsskift, fleksibilitet og modularitet.
  • Højeste præcision og gentagelsesnøjagtighed (+/- 0,002).
  • Bagudkompatibilitet med VARIA VX

Anvendelse:

Hurtigskiftesystem til statiske drejeopgaver.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VXT3 og VXT4 ved 5,4 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.