{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | EWC00400395; ZYL00602215 | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | VARIA | |
| Denominación del fabricante | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Forma de cabeza | redondo | |
| Longitud de cabeza L1 | 10 mm | |
| Altura funcional H1 | 64 mm | |
| Anchura funcional L4 | 68 mm | |
| Diámetro del taladro mín. D1 | 32 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Longitud de alcance A | 18 mm | |
| Longitud útil L1 | 63,85 mm | |
| Longitud funcional | 47 mm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Cabezal de la herramienta |
| Número de artículo | 319846 6 | |
| EAN / GTIN | 4069739471198 | |
| Número del fabricante | 232715 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |