Korthulsborholder VARIA, VXT4, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 319846 16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie VARIA
Producentbetegnelse Vollbohrerhalter VARIA
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt EWC00400395; ZYL01602215
Skaftdiameter DS 16 mm
Hovedform rund
Hovedlængde L1 8 mm
Funktionshøjde H1 64 mm
Funktionsbredde L4 68 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Længde på udhæng A 20 mm
Nyttelængde L1 63,85 mm
Funktionslængde 52 mm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype værktøjshoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319846 16
EAN/GTIN 4069739471150
Producentnummer 232711
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXT – fleksibelt system med dobbelt konus. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Optimeret stabilitet og dæmpning
  • Værktøjsskift, fleksibilitet og modularitet.
  • Højeste præcision og gentagelsesnøjagtighed (+/- 0,002).
  • Bagudkompatibilitet med VARIA VX

Anvendelse:

Hurtigskiftesystem til statiske drejeopgaver.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VXT3 og VXT4 ved 5,4 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.