{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | VARIA VXT | |
| Producentbetegnelse | Vollbohrerhalter VARIA VXT4 Spann-Ø 12mm | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00400395; ZYL01202215 | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0120 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0040 | |
| Holdertype | tapper; tapper | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 45,85 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 12,018 mm | |
| Toleranceklasse | H7 | |
| Øvre mål på nominel diameter | 0 mm | |
| Nedre mål, nominel diameter | 0 mm | |
| Skaftform | rund | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Hovedform | rund | |
| Hovedlængde | 7,3 mm | |
| Funktionshøjde | 64 mm | |
| Funktionsbredde | 68 mm | |
| Skærekantlængde | 42 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 20 mm | |
| Nyttelængde | 63,85 mm | |
| Funktionslængde | 50 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 4000-89 | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 319846 12 | |
| EAN/GTIN | 4069739471167 | |
| Producentnummer | 232712 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |