Portapunte VARIA, VXT4, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 319846 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco EWC00400395; ZYL00602215
Diametro codolo DS 6 mm
Lubrorefrigerante
Serie VARIA
Denominazione originale prodotto Vollbohrerhalter VARIA
Forma testa rotondi
Lunghezza della testina L1 10 mm
Altezza funzionale H1 64 mm
Ampiezza funzionale L4 68 mm
Diametro foro min D1 32 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Sporgenza A 18 mm
Lunghezza utile L1 63,85 mm
Lunghezza funzionale 47 mm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Testa utensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319846 6
EAN / GTIN 4069739471198
Codice del produttore 232715
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

VXT: sistema di flessione a doppio cono. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

Vantaggi:

  • Stabilità e ammortizzazione ottimizzate
  • Cambio utensile, flessibilità e modularità.
  • Precisione e ripetibilità elevate (+/- 0,002).
  • Retrocompatibilità con VARIA VX

Uso:

Sistema di cambio rapido per applicazioni di tornitura statiche.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l’uso di EWS Clean e del set di pulizia.