Suporte de brocas sólidas VARIA, VXT4, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 319846 6
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento VXT4
Projeção medida A 18 mm
⌀ exterior D 36 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 319846 6
EAN/GTIN 4069739471198
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Versão:

VXT − Sistema flexível de cone duplo. Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.

Vantagem:

  • Estabilidade e amortecimento otimizados
  • Troca de ferramentas, flexibilidade e modularidade.
  • A mais alta precisão e precisão de repetição (+/- 0,002).
  • Retrocompatibilidade para VARIA VX

Vantagem:

Sistema de troca rápida para aplicações de torneamento estáticas.

Nota:

Binário de aperto máximo para VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados