Porte-forets à plaquettes VARIA, VXT4, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 319846 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation EWC00400395; ZYL00602215
Diamètre corps DS 6 mm
lubrifiant oui
Série VARIA
Référence fabricant Vollbohrerhalter VARIA
Forme de la tête ronde
Longueur tête L1 10 mm
Hauteur fonctionnelle H1 64 mm
Largeur fonctionnelle L4 68 mm
Diamètre d’alésage min. D1 32 mm
Interface interface 1; interface 2
Longueur de col A 18 mm
Longueur utile L1 63,85 mm
Longueur fonctionnelle 47 mm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit tête d’outil

Identification et classification

Référence article 319846 6
EAN / GTIN 4069739471198
Réf. fabricant 232715
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VXT − Système flexible à double cône. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Stabilité et amortissement optimisés
  • Changement d’outil, flexibilité et modularité.
  • Précision et répétabilité maximales (+/- 0,002).
  • Rétrocompatibilité avec VARIA VX

Utilisation:

Système de changement rapide pour applications de tournage statiques.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VXT3 et VXT4 à 5,4 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.