{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kodning af adskillelsespunkt | PSC0630xx95 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 83 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | PSC 63 | |
| Spændediameter min. | 12 mm | |
| Spændediameter maks. | 12 mm | |
| Længde på udhæng | 105 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 83 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 45 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Samlet længde | 143 mm | |
| Samlet højde | 45 mm | |
| Totalbredde | 45 mm | |
| Standard | ISO 26623-2 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 1,607 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 318890 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197889393 | |
| Producentnummer | 318890 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |