HM90 E90A-D1.25-4-M16 90° endefræsere med FLEXFIT-gevindadapter, der bærer HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3181269
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181269
EAN/GTIN 7291075122800
Producentnummer 3181269
L-nummer L23980 1487

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,1 ″, skærediameter (DC / DCX) 1-1/4″, skæring element Count (CICT) 4 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,39 ″, fløjte Count (NOF) 4 ,samlet længde (AAL) 2,36 ″, brugbar længde (LU) 1,22 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,1″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 1,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 2,36″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,22″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle