HM90 E90A-D1.25-4-M16 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación FLEXFIT para Plaquitas HM90 AP 1003

Número de artículo: 3181269
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181269
EAN / GTIN 7291075122800
Número del fabricante 3181269
Número L L23980 1487

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2.36″ ,Longitud utilizable (LU) 1.22″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.1″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 1.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 2.36″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.22″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos