HM90 E90A-D1.25-4-M16 90° schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voor HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3181269
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181269
EAN/GTIN 7291075122800
Nummer fabrikant 3181269
L-nummer L23980 1487

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1,1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,36″, bruikbare lengte (LU) 1,22″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,1″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer diameter (DC): 1-1/4″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Maximaal 10 cm
  • snijpunt: 0,39″
  • -fluittelling (NOF): functionele lengte 4
  • (LF): 1,38″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 2,36″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • Tool hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,22″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles