HM90 E90A-D1.25-4-M16 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181269
EAN/GTIN 7291075122800
Številka proizvajalca 3181269
L-število L23980 1487

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,36 ″, uporabna dolžina (LU) 1,22″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,1″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M16
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 2,36″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,22″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse