HM90 E90A-D1.25-4-M16 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí HM90 AP 1003 Destičky

Artiklové číslo: 3181269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181269
EAN / GTIN 7291075122800
Číslo výrobce 3181269
L-číslo L23980 1487

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2,36″, použitelná délka (LU) 1,22″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.1″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 1.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 2.36″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.22″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny