HM90 E90A-D1.25-4-4-M16 Freze de 90° cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3181269
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181269
EAN / GTIN 7291075122800
Număr producător 3181269
L-Număr L23980 1487

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.1″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 1.38″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 2.36″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.22″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate