APKT 1003PDTR-RM IC928 Wendeskær med forstærket spiralformet skærekant til afbrudt skæring i højre- eller venstreversion

Art.-nr.: 5602365
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602365
EAN/GTIN 7291075118773
Producentnummer 5602365
L-nummer L23910 1114

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærepladelængde (INSL) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 3,47 mm, skærepladens bredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle