HM90 E90A-D1.25-4-M16 Fraises en bout pour plaquettes HELI2000 HM90 APKT 1003PDR. Attachement FLEXFIT.

Réf.: 3181269
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181269
EAN / GTIN 7291075122800
Réf. fabricant 3181269
Article hors catalogue L23980 1487

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.36″ ,Usable Length (LU) 1.22″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.1″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 2.36″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.22″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout