Notsten, sejhærdede 17 mm

Art.-nr.: 313520 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Notbredde D 17 mm
Maks. tilspændingsmoment 70 Nm
Gevind g M12
Højde H 21,7 mm
Trinhøjde h 9,5 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313520 17
EAN/GTIN 4019208193632
Producentnummer 1028180

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle gængse spændepatroner af fabrikaterne Schunk, Forkardt, Röhm og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Röhm: KFD 160-200

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.