seghärdad spårklack 17 mm

Article no.: 313520 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spårbredd D 17 mm
max. åtdragningsmoment 70 Nm
Gänga G M12
höjd H 21,7 mm
Steghöjd h 9,5 mm
Produktslag Spårklack

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313520 17
EAN / GTIN 4019208193632
Manufacturer number 1028180

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla vanliga kraftspännchuckar av fabrikat Schunk, Forkardt, Röhm och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Röhm: KFD 160-200

Leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

Anmärkning:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.