Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 17mm

Št. art.: 313520 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina utora D 17 mm
Maksimalni zatezni moment 70 Nm
Navoj G M12
Višina H 21,7 mm
Višina stopnje h 9,5 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313520 17
EAN/GTIN 4019208193632
Številka proizvajalca 1028180
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse običajne močne stružne glave blagovnih znamk Schunk, Forkardt, Röhm in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Röhm: KFD 160-200

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 − 12.9!

Opomba:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.