Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 17mm

Nr art.: 313520 17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka B 17 mm
Wymiar nominalny rowka B 17 mm
Wysokość całkowita H 21,7 mm
Rozmiar gwintu M M12
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M12
Liczba gwintów 1
Ze śrubą mocującą tak
Maks. moment obrotowy dokręcania 70 Nm
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 9,5 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 912
Klasa wytrzymałości 12,9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313520 17
EAN / GTIN 4019208193632
Numer producenta 1028180
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszane.

Pasuje do:

wszystkichstosowanych uchwytów mechanicznych produkcjifirm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Röhm: KFD 160-200

W dostawie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

Wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.