T-groefstuk veredeld 17 mm

Artikelnummer: 313520 17
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte D 17 mm
Maximaal aanhaalmoment 70 Nm
Schroefdraad G M12
Hoogte H 21,7 mm
Traphoogte h 9,5 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313520 17
EAN/GTIN 4019208193632
Nummer fabrikant 1028180

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Alle gangbare krachtspanklemmen van de fabricaten Schunk, Forkardt, Röhm en SMW (met spitse vertanding).

T.b.v.:

Röhm: KFD 160-200

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.