T matice s vijcima, poboljšane 17 mm

Artikl br.: 313520 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora D 17 mm
maksimalni pritezni moment 70 Nm
Navoj G M12
Visina H 21,7 mm
Visina stepenice h 9,5 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313520 17
EAN / GTIN 4019208193632
Broj proizvođača 1028180

Opis

Izvedba:

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Sve standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača Schunk, Forkardt, Röhm i SMW (sa šiljastim zubima).

Odgovara:

Röhm: KFD 160-200

Opseg isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 − 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.