Tassello bonificato 17 mm

Codice art.: 313520 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza cava D 17 mm
Coppia di serraggio massima 70 Nm
Filettatura G M12
Altezza H 21,7 mm
Altezza gradini h 9,5 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313520 17
EAN / GTIN 4019208193632
Codice del produttore 1028180

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati e bonificati.

Per:

Tutti i mandrini autocentranti comuni delle marche SCHUNK, Forkardt, Röhm e SMW (con dentatura a punta).

Per:

Röhm: KFD 160-200

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.