Drážkový kameň zušľachtený 17

Č. pol.: 313520 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky D 17 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 70 Nm
Závit G M12
Výška H 21,7 mm
Výška schodíka h 9,5 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313520 17
EAN/GTIN 4019208193632
Číslo výrobcu 1028180

Popis

Prevedenie:

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pro:

Všetky bežné silové upínacie skľučovadlá od výrobcov Schunk, Forkardt, Röhm a SMW (so zahroteným ozubením).

Vhodné pro:

Röhm: KFD 160-200

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.