{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliţă T de precizie | da | |
| Dimensiunea nominală caneluri B | 17 mm | |
| Dimensiunea nominală caneluri B | 17 mm | |
| Înălţimea totală H | 21,7 mm | |
| Dimensiunea filetului M | M12 | |
| Tip de fixare | filet | |
| Dimensiunea filetului M | M12 | |
| Număr de fileturi | 1 | |
| Incl. șurub de prindere | da | |
| Moment de strângere maxim | 70 Nm | |
| Cu treaptă | da | |
| Înălțime nivel k | 9,5 mm | |
| Suprafaţă | rectificat; Călit | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Standard | DIN 912 | |
| Clasă de rezistenţă | 12,9 |
| Cod articol | 313520 17 | |
| EAN / GTIN | 4019208193632 | |
| Număr producător | 1028180 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |