FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Planfræsere med hurtig fremføring med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3107343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3107343
EAN/GTIN 7291075364743
Producentnummer 3107343
L-nummer L23980 2502

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 2,252 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,136″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 9 grader