Frez czołowy z wysokim posuwem do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3107343
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3107343
EAN / GTIN 7291075364743
Numer producenta 3107343
Numer L L23980 2502

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 2 252″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 136 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 059 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 252 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 9 stopni