FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Fresadora de avanço rápido para pastilhas reversíveis unilaterais com 4 arestas de corte

N.º do artigo: 3107343
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3107343
EAN/GTIN 7291075364743
Número do fabricante 3107343
Número L L23980 2502

Descrição

Descrição:

Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1″, diâmetro (DC/DCX) 3″, número de corpos de corte (CICT) 7, diâmetro do cubo (DHUB) 2,252″, comprimento total (OAL) 2″

Característica:

Estilo Arbor: A Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 1″ Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP): Diâmetro de corte Coolant Thru (DC): 2.136″ de diâmetro (DC/DCX): 3″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 3″ direção (MANUAL): Número de corpos de corte à direita (CICT): 7 Comprimento máximo do corte (APMX): 0,059″ Diâmetro do cubo (DHUB): 2.252″ Designação da placa de corte (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP Comprimento total (OAL): Ângulo de ajuste de 2″ (KAPR): 9 graus