FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3107343
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3107343
EAN / GTIN 7291075364743
Codice del produttore 3107343
Numero-L L23980 2502

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 2.252″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.136″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 9 Degrees