FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3107343
EAN/GTIN 7291075364743
Številka proizvajalca 3107343
L-število L23980 2502

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2,252 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2,136″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,059″
  • Premer pesta (DHUB): 2,252″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFQ4 SOMT 120516 KM
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 9 stopinj